Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4031101685861 Herst.-Nr.: 9309275 EAN/GTIN: 4031101685861 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: • uvexs leichteste Vollsichtbrille (34 Gramm) in kompaktem Design • Komfortabler Schutz durch direkt an die Scheibe angespritzte, weiche Stirn- und Nasenauflage • Sehr weiches und leichtes Textilkopfband fur sicheren und bequemen Sitz • Kennzeichnung 3 (Flüssigkeiten), 4 (Grobstaub) und T (extreme Temperaturen) • Norm EN 170 • (UV400) Weitere Informationen: | | Schutzstufe: | 2C-1,2 | Farbe: | klar | Material: | Kunststoff | Gestellfarbe: | weiß, schwarz | Beschichtung: | uvex supravision extreme | EN-Norm: | EN 166, EN 170 | UV-Schutz vorhanden: | UV 400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,08* | € 11,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,69* | € 12,70* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,95* | € 12,70* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,33* | € 13,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,60* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,95* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|