Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Zyklop Hybrid 1/2 Zoll Knarrensatz 13-teilig in Textiltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WERA05004090001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004090001
EAN/GTIN:
     4013288182159
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Zyklop Hybrid-Knarrensatz 13-teilig 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Zyklop Hybrid Feinzahn-Knarre mit 1/2" Vierkant, Umschalthebel und Nussverriegelungsfunktion
• Rückholwinkel nur 5°, 72 Zähne
• Schlanke Kopfform
• Mit Einsteck-Verlängerungshandgriff 270 mm
• Mehrkomponenten-Kraftformgriff
• Am Griffende Aufnahme für Hybrid-Verlängerungsgriff

Lieferung
In Textiltasche mit Nussverriegelung und Klettverschluss
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm
Enthaltene Verlängerungen:
250 mm
Enthaltene Knarren:
1/2 Zoll vierkant
Abtriebart:
Sechskant
Antrieb:
1/2 Zoll
Abtrieb:
1/2 Zoll
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 4,90*
ab € 110,06*
€ 125,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,66*
€ 128,77*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 134,16*
€ 4,90*
ab € 118,10*
€ 134,99*
Lager 245
10
€ 7,90*
ab € 121,48*
€ 138,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003780001
ab € 32,63*
Zubehör
Wera
05136400001
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.