Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WERA05004203001 Herst.-Nr.: 05004203001 EAN/GTIN: 4013288184238 |
| |
|
| | |
| Zyklop Steckschlüsselsätze mit Haltefunktion, 9 oder 10-teilig 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120
Ausführung • Take it easy Werkzeugfinder. Mit Farbkennzeichnung • Schrauben werden sicher auf dem Werkzeug gehalten • Rändelung am hinteren Ende. • Chrom-Vanadium Stahl, Oberfläche mattverchromt.
Lieferung In Textiltasche mit Nussverriegelung und Klettverschluss Weitere Informationen: | | Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb: | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | Abtriebart: | Außensechskant | Antrieb: | 1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Knarren, Einsteckwerkzeuge, Antriebswerkzeuge, WERA |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,84* | € 47,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,33* | € 52,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,75* | € 52,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,09* | € 56,07* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 52,40* | € 63,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|