Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Schlitzschraubendreher 10x175 mm Schraubmeißel-Serie 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WERA05018270001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018270001
EAN/GTIN:
     4013288018052
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe ab 4,5 mm Kraftform Griff

Ausführung
• durchgehende, vergütete Sechskantklinge,
• Sechskant-Ansatz ab Größe 4,5 mm
• mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Abrollschutz bei Größe 3,5 bis 10 mm
• Black Point Spitze
• Größe 12 und 14 mm/ Bez.-Nr. 070 und 080 mit 1-K Weralit Handgriff

Ausführung
• schlagzähe Klinge
• Black Point Spitze für verlängerte Lebensdauer und erhöhten Korrosionsschutz
• Größe 4,5 bis 14 mm mit Stahlkappe zur Betätigung als Meißel
• Sechskant-Ansatz für die Betätigung mit einem Schraubenschlüssel
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
175 mm
Schneidendicke:
1.6 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
287 mm
DIN:
5264
Schneidenbreite:
10 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 10x175, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, WERA
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 12,99*
1 Tag
216
1
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 13,08*
Lager 245
83
1
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 13,70*
6 Tage
216
1
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 14,66*
2 Tage
209
1
€ 7,90*
ab € 11,81*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018274001
ab € 16,61*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,60*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 4,82*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 5,88*
Ähnlich
Wera
05018268001
ab € 7,57*
Ähnlich
Wera
05018272001
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.