Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Schlitzschraubendreher 3x100 mm SoftFinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA00687
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00687
EAN/GTIN:
     4010995006877
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher SoftFinish mit Rundklinge

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• durchgehend gehärtet
• mattverchromt
• Spitze Wiha-Chromtop®
• SoftFinish®-Griff mit Abrollschutz

Ausführung
• Mehrkomponenten-Griff für angenehmere Handhabung
• Wiha-Chromtop® für maßhaltiges Arbeiten
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Schneidendicke:
0.5 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
204 mm
DIN:
5264
Schneidenbreite:
3 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,80*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,81*
1 Tag
81
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,90*
Lager 245
34
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 3,90*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.