Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA00691 Herst.-Nr.: 00691 EAN/GTIN: 4010995006914 |
| |
|
| | |
| Schlitz-Schraubendreher SoftFinish mit Rundklinge
Ausführung • Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • durchgehend gehärtet • mattverchromt • Spitze Wiha-Chromtop® • SoftFinish®-Griff mit Abrollschutz
Ausführung • Mehrkomponenten-Griff für angenehmere Handhabung • Wiha-Chromtop® für maßhaltiges Arbeiten Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 100 mm | Schneidendicke: | 0.6 mm | Abtriebart: | Schlitz | Länge: | 204 mm | DIN: | 5264 | Schneidenbreite: | 3.5 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher wiha, vde-schraubendreher (schlitz), Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schlitzschraubenzieher-Schlitz Schraubendreher, WIHA |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,51* | € 3,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,61* | € 3,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,93* | € 3,78* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,93* | € 3,82* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,97* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|