Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Sechskant-Steckschlüssel 8 mm VDE SoftFinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA00859
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00859
EAN/GTIN:
     4010995008598
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Sechskant-Steckschlüssel VDE Schutzisolation DIN EN 60900, isoliert bis 1000 V, geprüfte Sicherheit 'GS', stückgeprüft

Ausführung
• Innenbohrung für überstehende Schrauben
• Klingen-Isolierung
• direkt auf Klinge gespritzt
• SoftFinish®-Griff
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
125 mm
VDE-geprüft:
Ja
Schlüsselweite:
8 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VDE-isoliert
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
243 mm
DIN:
7445
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, außensechskant-steckschlüssel wiha, 6kt steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel wiha, Steckschlüssel, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, 6kant-Steckschlüssel (Zoll), 6kt-Steckschlüssel (Zoll), Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll), Sechskant-Steckschlüssel (Zoll), WIHA
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 9,99*
1
€ 9,80*
ab € 7,41*
€ 10,04*
Lager 245
77
1
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 10,29*
1
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 10,67*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.