Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig 1,5-10 mm Ausführung kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA06379
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     06379
EAN/GTIN:
     4010995063795
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Satz 9-teilig (Stiftschlüssel) kurze Ausführung, im Halter

Ausführung
• Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert

Ausführung
• kompakt ausgeführter Halter
• erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
9
Schlüsselweite:
1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Oberfläche:
BRU
Abtriebart:
Sechskant
Ausführung:
Kurz
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,81*
€ 7,17*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 7,22*
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 7,47*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 7,47*
Lager 245
106
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,05* pro Satz)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01121
ab € 0,144*
Sonstiges
Wiha
01134
ab € 0,77*
Sonstiges
Wiha
01122
ab € 0,144*
Sonstiges
Wiha
01123
ab € 0,22*
Sonstiges
Wiha
01124
ab € 0,17*
Sonstiges
Wiha
01126
ab € 0,37*
Sonstiges
Wiha
01128
ab € 0,34*
Sonstiges
Wiha
01130
ab € 0,46*
Sonstiges
Wiha
01132
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.