Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA29138 Herst.-Nr.: 29138 EAN/GTIN: 4010995291389 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Satz mit Sechskantklinge , 5-teilig MicroFinish Griff, Schlitz / PH Bestückung
Anwendung Für feuchte und ölige Schraubarbeiten.
Ausführung • Sechskantklinge mit Sechskant-Ansatz aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • massive Stahlkappe • durchgehend gehärtet • mattverchromt • Spitze Wiha-Chromtop® • MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz und abrutschfester Oberflächenstruktur • Griff aus Celluloseacetat • schlagfest • schwarz-magenta
Ausführung • Wiha-Chromtop® für maßhaltiges Arbeiten • abrutschfester Griff für hohe Kraftübertragung und sichere Handhabung Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 5 | Abtriebart: | Schlitz | PH | Abtrieb: | PH1 | PH2 | SZ 5,5 mm | SZ 6,5 mm | SZ 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha schraubendrehersatz, schlitz schraubendreher satz, Schlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreherset-Schlitz Schraubendreher, WIHA |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,67* | € 58,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,62* | € 59,25* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 46,40* | € 60,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,14* | € 64,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,75* | € 69,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|