Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig 1,5-10 mm farbig Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA41483
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41483
EAN/GTIN:
     4010995414849
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Satz im ErgoStar Halter, 9-teilig lange Ausführung, bunt lackiert-farbig leuchtend

Ausführung
• Sechskant-Kugelkopf auf der langen Schlüsselseite
• Chrom-Vanadium-Stahl
• durchgehend gehärtet
• Ergo-Star-Halter . Entnehmen und definiertes Einstecken kinderleicht
• Floureszierender Leuchtlack sorgt für leichtes Auffinden der Einzelschlüssel auch in dunkler Umgebung

Ausführung
• Kugelkopf ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 25°
• bunte Lackierung für sofortige Identifikation der Schlüsselweite
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,87*
€ 31,43*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,32*
€ 31,69*
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,28*
€ 31,98*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,35*
€ 33,15*
Lager 245
139
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,45*
€ 33,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
41894
ab € 1,42*
Sonstiges
Wiha
41902
ab € 7,61*
Sonstiges
Wiha
41895
ab € 1,47*
Sonstiges
Wiha
41896
ab € 1,47*
Sonstiges
Wiha
41897
ab € 1,70*
Sonstiges
Wiha
41898
ab € 2,09*
Sonstiges
Wiha
41899
ab € 2,40*
Sonstiges
Wiha
41900
ab € 3,17*
Sonstiges
Wiha
41901
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.