Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA VDE Bit Set slimBit electric 6-teilig 43160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA43160
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43160
EAN/GTIN:
     4010995431600
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Klingen-Sätze gemischt für Schlitz, Kreuzschlitz, TX und TXplus-Schrauben für VDE-Wechselbitsystem Handhalter oder SpeedE electric

Anwendung
Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen.

Ausführung
• Sechskant-Aufnahme 6 mm
• direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
• slim-Version: Isolierung im vorderen Teil in den Bit integriert
• stückgeprüft

Lieferung
6 - oder 12-teilig in slim-Gürtelbox
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
6
VDE-geprüft:
Ja
Abtrieb:
PH0 | PH1 | PZ0 | PZ1 | SZ 2 mm | SZ 2,5 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 22,19*
€ 28,23*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 22,94*
€ 29,12*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 23,10*
€ 29,16*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 23,41*
€ 29,51*
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 27,58*
€ 35,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34585
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
43115
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34578
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.