Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681773 Herst.-Nr.: 43160 EAN/GTIN: 4010995431600 |
| |
|
| | |
| VDE-Wechselklingen-Satz slimBit, 6-teilig, Schlitz/PH/PZ Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechkantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012. Satzinhalt: 2 Wechselklingen Schlitz 2; 2,5 mm 2 Wechelsklingen Kreuzschlitz PH 0; 1 2 Wechelsklingen Kreuzschlitz PZ 0; 1 Weitere Informationen: | | Anzahl: | 6-teilig | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 43160 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Set, Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, wiha schraubendrehersatz, bit-satz, Torque-Wechselklinge, Wechselklinge, für, Drehmomentschraubendreher, Schraubendreher, VDE-Wechselklinge, Zubehör, 3063569055, 63569055 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,20* | € 28,35* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,87* | € 29,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,99* | € 29,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,34* | € 29,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,61* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|