Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA44106 Herst.-Nr.: 44106 EAN/GTIN: 4010995441067 |
| |
|
| | |
| Klingen-Sätze gemischt für Schlitz, Kreuzschlitz, TX und TXplus-Schrauben für VDE-Wechselbitsystem Handhalter oder SpeedE electric
Anwendung Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen.
Ausführung • Sechskant-Aufnahme 6 mm • direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung • slim-Version: Isolierung im vorderen Teil in den Bit integriert • stückgeprüft
Lieferung 6 - oder 12-teilig in slim-Gürtelbox Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 6 | VDE-geprüft: | Ja | Abtrieb: | PH2 | PZ2 + SZ | TX15 | TX20 | TX25 | SZ 5,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Box, Materialbox, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, schraubendrehersatz 7tlg wiha, bit satz, wiha bit-satz, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, WIHA |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,32* | € 32,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,44* | € 32,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,64* | € 33,10* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 26,14* | € 33,68* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,97* | € 33,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|