Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X135392 Herst.-Nr.: 44106 EAN/GTIN: 4010995441067 |
| |
|
| | |
| Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha Power slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.Erleichtert die Handhabung: Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff.Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.Anwendung: Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz.Wird bei einer Verschraubung zu viel Kraft übertragen, kann das Material beschädigt werden. Die gelben Power slimBits wurden speziell für die Kombination mit dem neuen E-Schraubendreher speedE II konzipiert. Dank der farblichen Unterscheidung zwischen roter und gelber slimBits kann auf den ersten Blick erkannt werden, auf welcher Kraftstufe der speedE II betrieben werden sollte, um Materialbeschädigungen zu verhindern. Um dabei auch tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelte Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzisolation in die Klinge integriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den Power slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Power slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zudem sind die Power slimBits in einer smarten Bitbox verstaut, welche optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewährt. Die Power slimBits sind mit allen Handgriffen der ElectricVario Family kompatibel.Die 6 mm Power slimBits sind nur in den Wiha E-Schraubendrehern, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden.Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Bit Power slimBit electric - Schlitz 5.51x Bit Power slimBit electric - PH21x Bit Power slimBit electric - SL/PZ21x Bit Power slimBit electric - T151x Bit Power slimBit electric - T201x Bit Power slimBit electric - T251x slimBit-Box Weitere Informationen: | | Gewicht: | 140 g | Mengenangaben: | 7teilig | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv + Schlitz + TORX | Größe: | SL 5.5 + PH 2 + SL/PZ 2 + T 15 + T 20 + T 25 | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Box, Materialbox, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, schraubendrehersatz 7tlg wiha, bit satz, wiha bit-satz, Wiha, slimBit, Bit-Box |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,32* | € 32,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,44* | € 32,89* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,64* | € 33,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,14* | € 33,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,97* | € 33,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|