Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA VDE Bit Set Power slimBit electric 6-teilig 44107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA44107
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44107
EAN/GTIN:
     4010995441074
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Klingen-Sätze gemischt für Schlitz, Kreuzschlitz, TX und TXplus-Schrauben für VDE-Wechselbitsystem Handhalter oder SpeedE electric

Anwendung
Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen.

Ausführung
• Sechskant-Aufnahme 6 mm
• direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
• slim-Version: Isolierung im vorderen Teil in den Bit integriert
• stückgeprüft

Lieferung
6 - oder 12-teilig in slim-Gürtelbox
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
6
VDE-geprüft:
Ja
Abtrieb:
6KT 2,5 mm | 6KT 3 mm | 6KT 4 mm | 6KT 5 mm | 6KT 6 mm | SZ 6,5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 27,75*
€ 36,14*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 26,86*
€ 36,32*
Lager 245
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,25*
€ 36,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,44*
€ 40,59*
1 Tag
5
€ 7,99*
ab € 33,85*
€ 43,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
26625
ab € 83,52*
Sonstiges
Wiha
26626
ab € 86,76*
Sonstiges
Wiha
26627
ab € 92,76*
Sonstiges
Wiha
34577
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.