Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.5 - 2 (26625)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26625
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26625
EAN/GTIN:
     4010995266257
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet das vollzertifizierte TorqueVario®-S VDE Drehmoment-System. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und strapazierfähigen Tasche angeordnet. Der Drehmoment Schraubendreher VDE deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,5-2,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der isolierte ClicFix Bithalter gewährt durch eine mechanische Klingenverriegelung einen sicheren Halt der 75 mm langen slimBits. Sowohl der Drehmoment-Schraubendreher als auch die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.

DIN EN ISO 6789.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (mm):
3.8 mm
Drehmomentbereich min (Nm):
0.5 Nm
Drehmomentbereich max (Nm):
2 Nm
Drehmomentbereich min - max (Nm):
0.5 - 2
Toleranz (%):
6 %
Griffdurchmesser (mm):
30 mm
Länge Griff (mm):
131 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha drehmoment-schraubendreher 0.5 - 2 nm, drehmoment-schraubendreher-satz, wiha drehmomentschraubendreher satz, Drehmoment, Drehmomentwerkzeug, Drehmomentbegrenzung, Werkzeug Satz Elektriker, Werkzeug Sortiment, Drehmomentschlüssel, Drehmoment Werkzeug, Drehmoment Set, Werkzeug Set, drehmoment schraubendreher, Drehmoment Schraubendreher einstellbar, drehmoment schraubendreher 1-10nm, drehmoment schraubendreher 1-5nm, drehmoment schraubendreher fahrrad, Schraubendreher Drehmoment, drehmoment digital, Schraubendreher mit Drehmoment, drehmoment bithalter, drehmoment fahrrad, drehmoment schraubendreher 0,1 0,6nm, drehmoment schraubendreher verstellbar, drehmoment schraubendreher 2 nm, drehmoment schraubendreher 4nm, drehmoment schraubendreher 5 nm, drehmoment schraubendreher 5nm, drehmoment schraubendreher elektriker, drehmoment schraubendreher elektro, drehmoment schraubendreher vde, Handwerkzeug, Schraubenzieher Satz, Schraubendreher Satz, Schraubendreher, Werkzeug, Schraubenzieher Set, Schraubenzieher, Schraubendreher Set, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, Elektriker Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, satz elektriker, set elektriker, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, VDE Werkzeugset, elektriker werkzeug satz, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, Elektriker Schraubendreher Set, isolierte Schraubendreher, schraubendreher vde, schraubenzieher vde, seitenschneider elektrisch, seitenschneider vde, schraubendreher elektrik, schraubenzieher elektrik, Elektriker Schaltschrankbau, VDE Schaltschrankbau, Schraubendreher Bit, Schraubendreher Bits, schraubendreherbit, bithalter schraubendreher, schraubendreher bitaufnahme, Bit Magazin, multibit, universalschraubendreherbit, schraubendreher bits griff, schraubendreher mit bithalter magnetisch, schraubenzieher bits griff
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 83,84* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.