| |
|
| Artikel-Nr.: 245-YOKOTADO2012-2-013 Herst.-Nr.: DO2012-2-013 EAN/GTIN: 8717981045327 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz Außensechskant mit Kugelgelenk mit 1/2"-Vierkant-Antrieb
Ausführung • Vierkant-Antrieb nach DIN 3121 Form G • Außensechskant-Abtrieb nach DIN 475/2 • mit Kugelgelenk für flexibles Arbeiten Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2 Zoll | Schlüsselweite: | 13 mm | Abtriebart: | Außensechskant | Länge: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz, Schraubwerkzeuge, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Außenseckskant, Aussensechskant, Stecknuss, Kraftnuss, Nussen, Impact-Steckschlüsseleinsatz, Impact, YOKOTA |
| | |
| |