Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES LM-Sprossen-Anlegeleiter Leiterlänge 6,41 m 22 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES41562
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41562
EAN/GTIN:
     4003866415625
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossenleitern aus Aluminium, mit Traverse
• auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
• Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
• Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
• Sprossentiefe 30 mm
• äußere Breite 350 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ALU
Holmhöhe:
73 mm
Mit Safer Step Technologie:
Nein
Mit Ablageschale:
Nein
Länge:
6.41 m
Anzahl Sprossen:
22
Sprossentiefe:
30 mm
Arbeitshöhe:
7.15 m
EN-Norm:
131
Länge Quertraverse:
0.99 m
Gewicht:
13.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter, Leitern, Anlege-, Sprossen-Anlegeleitern, Anlegeleitern, Leitern, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Leiter, Anlegeleiter, ZARGES
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,37*
€ 276,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,01*
€ 276,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,17*
€ 287,05*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,31*
€ 298,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,38*
€ 300,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,43*
€ 325,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.