Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter LM 22 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlegeleiter LM 22 Sprossen
Anlegeleiter LM 22 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782315
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41562
EAN/GTIN:
     4003866415625
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossenanlegeleiter Z500

Sehr leicht und zugleich äußerst stabil
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
6,41 m
Arbeitshöhe ca.:
7,15 m
Sprossenanzahl:
22
Holmhöhe:
73 mm
Quertraverse:
0,99 m
Gewicht ca.:
13,2 kg
Äußere Breite:
350 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-anlegeleiter länge 6,40m, 30612608, Anlegeleiter LM 22 Sprossen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,87*
€ 278,54*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,54*
€ 278,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,38*
€ 285,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,54*
€ 289,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,72*
€ 304,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,55*
€ 331,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.