Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ZARGES58165 Herst.-Nr.: 58165 EAN/GTIN: 4003866581658 |
| |
|
| | |
| ZARGES Steigleiter • LM-Steigleiter, eloxiert 6,50 m Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4. Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar. Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar. Leiterbreite: 520 mm. Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar. Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden. Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden. Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.378,05* | € 1.532,91* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.393,95* | € 1.540,87* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.422,60* | € 1.578,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.498,46* | € 1.651,16* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.896,61* | € 2.162,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|