Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
STABILO AnlegeLeiter +S 1x8 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-124425
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124425
EAN/GTIN:
     4009199124425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
+ Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.20 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,08 m³
Nettogewicht:
4.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
4.89 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.09 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,09 PVC
Aufstelllänge min.:
0.57 Meter
Aufstelllänge max.:
0.57 Meter
Aufstellbreite min.:
0.38 Meter
Aufstellbreite max.:
0.38 Meter
Aufstellfläche min.:
0.22 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.22 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.15 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.15 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.05 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
2.20 Meter
Sprossenanzahl:
8 Stück
Traversenbreite:
keine Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 144,10*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,26*
€ 145,51*
28 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 113,98*
€ 148,419*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 122,64*
€ 154,39*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,18*
€ 158,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.