Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppy Plusline Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Artikel-Nr.:
     2457-130327
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130327
EAN/GTIN:
     4009199130327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
Leichter Aluminium-Tritt in 5 knalligen Farben. In Haushalt und Verwaltung die ideale Ergänzung.
+ 350 x 250 mm große Stand-Plattform, 25 % größer als der Standard
+ Schmal auf 220 mm zusammenklappbar
+ Leicht und platzsparend zu verstauen
+ Sicherung gegen versehentliches Zusammenklappen
+ Große Fußkappen, rutschhemmend und bodenschonend
+ Großdimensionierte Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.40 Meter
Transportbreite:
0.25 Meter
Transporthöhe:
0.30 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,028 m³
Nettogewicht:
1.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.00 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.30 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,30 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,30 PP
Aufstelllänge min.:
0.38 Meter
Aufstelllänge max.:
0.38 Meter
Aufstellbreite min.:
0.38 Meter
Aufstellbreite max.:
0.38 Meter
Aufstellfläche min.:
0.14 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.14 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Tritt:
2,20 Meter
Standhöhe Tritt:
0,20 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, MONTO, PlusLine, Tritt, Treppy, geprüfte Qualität, Alu
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,21*
€ 52,96*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 55,52*
€ 4,95*
ab € 43,32*
€ 58,03*
Lager 2457
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,05*
€ 59,77*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 47,51*
€ 63,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.