Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 200 DIN 338RN 6,0-10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002000000160
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002000000160
EAN/GTIN:
     4031093009782
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Spiralbohrer Typ 200 DIN 338RN 6,0-10,0 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
200 | N
Norm:
DIN 338
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS/HSCO
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt/TiN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,22*
€ 220,10*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,98*
€ 223,37*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.