Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
Spiralbohrer ohne Norm
>
Artikel
HSS Spiralbohrer Typ 205 0,91 mm DIN 338RN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Y-GUEH9002050009100
Hersteller:
Gühring
Herst.-Nr.:
9002050009100
EAN/GTIN:
4031093011822
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Spiralbohrer Typ 205 0,91 mm DIN 338RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
205 | N
Durchmesser:
0,91 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
32 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbohrer DIN 338
,
Spiralbohrer ohne Norm
,
gühring din 338 n
,
din 338 typ n
,
din 338
,
Spiralbohrer
,
Spiralbohrer kurz
,
205
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen