Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 207 1,38 mm DIN 338RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002070013800
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002070013800
EAN/GTIN:
     4031093023139
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Spiralbohrer Typ 207 1,38 mm DIN 338RW - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
207 | W
Durchmesser:
1,38 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
40 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 typ w, din 338, Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.