Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 209 1,41 mm DIN 338LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002090014100
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002090014100
EAN/GTIN:
     4031093032650
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Spiralbohrer Typ 209 1,41 mm DIN 338LH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
209 | H
Durchmesser:
1,41 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
40 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ h, din 338, Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 209
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.