Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 209 6,7 mm DIN 338LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002090067000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002090067000
EAN/GTIN:
     4031093034845
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Spiralbohrer Typ 209 6,7 mm DIN 338LH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
209 | H
Durchmesser:
6,7 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
101 mm
Schneidenlänge:
63 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, guehring din 338, din 338, din 338 typ h, Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 209
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.