Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
DIN 340
>
Artikel
HSS Spiralbohrer Typ 219 2,88 mm DIN 340RW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Y-GUEH9002190028800
Hersteller:
Gühring
Herst.-Nr.:
9002190028800
EAN/GTIN:
4031093048774
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS Spiralbohrer Typ 219 2,88 mm DIN 340RW - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
219 | W
Durchmesser:
2,88 mm
Norm:
DIN 340
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
DIN 340 Tieflochspiralbohrer
,
Metallbohrer DIN 340
,
Spiralbohrer DIN 340
,
Tieflochbohrer DIN 340
,
Tieflochspiralbohrer DIN 340
,
gühring din340
,
din 340
,
Spiralbohrer
,
Spiralbohrer lang
,
219
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen