Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 220 6,6 mm DIN 340LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002200066000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002200066000
EAN/GTIN:
     4031093051408
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS Spiralbohrer Typ 220 6,6 mm DIN 340LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
220 | N
Durchmesser:
6,6 mm
Norm:
DIN 340
Gesamtlänge:
148 mm
Schneidenlänge:
97 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >6,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.