Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 221 2,95 mm DIN 340LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002210029500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002210029500
EAN/GTIN:
     4031093052573
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS Spiralbohrer Typ 221 2,95 mm DIN 340LH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
221 | H
Durchmesser:
2,95 mm
Norm:
DIN 340
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
66 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.