Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 224 2,95 mm DIN 1897RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002240029500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002240029500
EAN/GTIN:
     4031093058803
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS Spiralbohrer Typ 224 2,95 mm DIN 1897RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
224 | H
Durchmesser:
2,95 mm
Norm:
DIN 1897
Gesamtlänge:
46 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 guhring, din 1897, Spiralbohrer, Spiralbohrer extra kurz, 224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.