Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
DIN 1897
>
Artikel
HSS Spiralbohrer Typ 226 26,59 mm DIN 1897LN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Y-GUEH9002260265900
Hersteller:
Gühring
Herst.-Nr.:
9002260265900
EAN/GTIN:
4031093066044
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS Spiralbohrer Typ 226 26,59 mm DIN 1897LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
226 | N
Durchmesser:
26,59 mm
Norm:
DIN 1897
Gesamtlänge:
162 mm
Schneidenlänge:
81 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >6,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbohrer DIN 1897
,
Automatenbohrer
,
Kurzbohrer
,
din 1897 typ n
,
din 1897
,
din 1897 guhring
,
Spiralbohrer
,
Spiralbohrer extra kurz
,
226
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,64*
€ 417,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,95*
€ 398,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen