Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 236 4,2 mm DIN 1869RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002360042000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002360042000
EAN/GTIN:
     4031093070959
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 236 4,2 mm DIN 1869RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
236 | N
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
220 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 ø 4,2, din 1869, gühring din 1869, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 2, 236
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.