Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 236 7,54 mm DIN 1869RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002360075400
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002360075400
EAN/GTIN:
     4031093071222
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 236 7,54 mm DIN 1869RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
236 | N
Durchmesser:
7,54 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
305 mm
Schneidenlänge:
210 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, gühring din 1869, din 1869, spiralbohrer din 1869n, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 2, 236
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.