Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 237 10,3 mm DIN 1869RN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002370103000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002370103000
EAN/GTIN:
     4031093071802
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 237 10,3 mm DIN 1869RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
237 | N
Durchmesser:
10,3 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
430 mm
Schneidenlänge:
295 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, Spiralbohrer ohne Norm, gühring din 1869, din 1869, spiralbohrer din 1869n, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 3, 237
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 838,31*
€ 885,65*
Lager 245
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 836,13*
€ 949,23*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 949,23*
€ 1.129,5837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 909,98*
€ 1.082,8762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 887,24*
€ 1.055,8156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 864,71*
€ 1.029,0049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 836,13*
€ 994,9947
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 167,226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.