Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 267 21,43 mm DIN 1870RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002670214300
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002670214300
EAN/GTIN:
     4031093082457
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS Spiralbohrer Typ 267 21,43 mm DIN 1870RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
267 | N
Durchmesser:
21,43 mm
Norm:
DIN 1870L
Gesamtlänge:
515 mm
Schneidenlänge:
345 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, DIN 345, DIN 345 Metallbohrer, DIN 345 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 345, Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 1870, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 2, 267
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,97*
€ 574,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,46*
€ 515,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,50*
€ 482,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.