Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Zentrierbohrer Typ 282 4 mm DIN 333LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002820040000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002820040000
EAN/GTIN:
     4031093084611
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
HSS Zentrierbohrer Typ 282 4 mm DIN 333LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
282
Durchmesser:
4 mm
Norm:
DIN 333
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
A
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer Werksnorm, din 333, Zentrierbohrer, Zentrierbohrer ohne Fläche, 282
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.