Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Zentrierbohrer Typ 287 4 mm DIN 333RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002870040000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002870040000
EAN/GTIN:
     4031093084970
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
HSS Zentrierbohrer Typ 287 4 mm DIN 333RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
287
Durchmesser:
4 mm
Norm:
DIN 333
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
A
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: din 333, Zentrierbohrer, Zentrierbohrer mit Fläche, 287
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.