Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 293 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002930190000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002930190000
EAN/GTIN:
     4031093085281
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS Spiralbohrer Typ 293 19 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
293 | GT 100
Durchmesser:
19 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
600 mm
Schneidenlänge:
500 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert/dampfbehandelt>16,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Spiralbohrer extra lang, 293
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,13*
€ 593,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,16*
€ 592,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,10*
€ 547,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,35*
€ 532,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,76*
€ 505,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.