Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 293 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9002930240000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002930240000
EAN/GTIN:
     4031093085335
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS Spiralbohrer Typ 293 24 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
293 | GT 100
Durchmesser:
24 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
600 mm
Schneidenlänge:
475 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert/dampfbehandelt>16,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Spiralbohrer extra lang, 293
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,83*
€ 319,18*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,07*
€ 369,54*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,54*
€ 439,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,21*
€ 435,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.