Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 308 1,43 mm DIN 338LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003080014300
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003080014300
EAN/GTIN:
     4031093096027
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSCO Spiralbohrer Typ 308 1,43 mm DIN 338LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
308 | N
Durchmesser:
1,43 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
40 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >6,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.