Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
DIN 340
>
Artikel
HSCO Spiralbohrer Typ 336 6,1 mm DIN 340RN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Y-GUEH9003360061000
Hersteller:
Gühring
Herst.-Nr.:
9003360061000
EAN/GTIN:
4031093109413
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSCO Spiralbohrer Typ 336 6,1 mm DIN 340RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
336 | GT 100
Durchmesser:
6,1 mm
Norm:
DIN 340
Gesamtlänge:
148 mm
Schneidenlänge:
97 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank/Fasen nitriert >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
DIN 340 Tieflochspiralbohrer
,
Metallbohrer DIN 340
,
Spiralbohrer DIN 340
,
Tieflochbohrer DIN 340
,
Tieflochspiralbohrer DIN 340
,
gühring din340
,
din 340
,
Spiralbohrer
,
Spiralbohrer lang
,
336
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen