Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 336 6,25 mm DIN 340RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003360062500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003360062500
EAN/GTIN:
     4031093109444
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSCO Spiralbohrer Typ 336 6,25 mm DIN 340RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
336 | GT 100
Durchmesser:
6,25 mm
Norm:
DIN 340
Gesamtlänge:
148 mm
Schneidenlänge:
97 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank/Fasen nitriert >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.