Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 345 30 mm DIN 345RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003450300000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003450300000
EAN/GTIN:
     4031093111799
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSCO Spiralbohrer Typ 345 30 mm DIN 345RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
345 | N
Durchmesser:
30 mm
Norm:
DIN 345
Gesamtlänge:
296 mm
Schneidenlänge:
175 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, Spiralbohrer, 345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,46*
€ 407,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,76*
€ 390,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.