Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinenreibahle Typ 405 32 mm DIN 208RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004050320000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004050320000
EAN/GTIN:
     4031093116213
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
HSS-E Maschinenreibahle Typ 405 32 mm DIN 208RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
405
Durchmesser:
32 mm
Norm:
DIN 208
Gesamtlänge:
317 mm
Schneidenlänge:
77 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.