Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinenreibahle Typ 405 38 mm DIN 208RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004050380000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004050380000
EAN/GTIN:
     4031093116251
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
HSS-E Maschinenreibahle Typ 405 38 mm DIN 208RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
405
Durchmesser:
38 mm
Norm:
DIN 208
Gesamtlänge:
329 mm
Schneidenlänge:
81 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,06*
€ 383,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,27*
€ 375,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.