Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Kegelreibahle Typ 411 16 mm DIN 2180RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004110160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004110160000
EAN/GTIN:
     4031093117463
Suchbegriffe:
DIN 2180
Reibahle DIN 2180
Kegel-Reibahle 1:50
Kegelreibahle 1:50
HSS-E Kegelreibahle Typ 411 16 mm DIN 2180RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
411
Durchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 2180
Gesamtlänge:
335 mm
Schneidenlänge:
230 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS-E
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen Werksnorm, kegelreibahle 1 50, Reibahle, Maschinen-Kegel-Reibahlen, 411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,57*
€ 266,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.