Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Entgrater
>
Reibahle
>
DIN 311
>
Artikel
HSS Nietlochreibahle Typ 414 16 mm DIN 311RN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Y-GUEH9004140160000
Hersteller:
Gühring
Herst.-Nr.:
9004140160000
EAN/GTIN:
4031093118699
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
HSS Nietlochreibahle Typ 414 16 mm DIN 311RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
414
Durchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 311
Gesamtlänge:
229 mm
Schneidenlänge:
135 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
nitriert
Innenkühlung:
keine
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
Nietloch-Reibahle
,
Nietlochreibahle
,
Reibahle DIN 311
,
nietloch-reibahle 16mm
,
din 311
,
nietlochreibahle gühring
,
Reibahle
,
Maschinen-Nietloch-Reibahlen
,
414
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen