Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinenreibahle Typ 496 7,97 mm DIN 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004960079700
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004960079700
EAN/GTIN:
     4031093133456
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-E Maschinenreibahle Typ 496 7,97 mm DIN 212 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
496
Durchmesser:
7,97 mm
Norm:
DIN 212
Gesamtlänge:
117 mm
Schneidenlänge:
33 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
0,8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.