Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Automatenreibahle Typ 497 11,57 mm DIN 8089RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004970115700
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004970115700
EAN/GTIN:
     4031093145305
Suchbegriffe:
DIN 8089
Reibahle DIN 8089
din 8089
HSS-E Automatenreibahle Typ 497 11,57 mm DIN 8089RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
497
Durchmesser:
11,57 mm
Norm:
DIN 8089
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
28 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
0,8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahle, Automaten-Reibahlen, 497
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.